Beli sprayer tasco di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tasco Compression Sprayers (TB Series) (Sprayer Tangan)
    Mulai

    Rp799.900

    Tasco Compression Sprayers (TB Series) (Sprayer Tangan)
    atribut:
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 410x210x410
    • Lance Length (mm): 500
    • Operating Pressure (MPa) : 0.2 to 0.4
    • Spray Volume (L/minute): 1.0 at 3bar
    • Tank Capacity (L) : 16.0
  2. DAHLIA (Sprayer) Spray Gun
    Mulai

    Rp369.900

    DAHLIA (Sprayer) Spray Gun
    atribut:
    • Material: Body:Polypropylene (PP), Container:Polyethylene (PE), Nozzle:Brass,PP
    • Capacity (ml): 1000
    • Width (mm): 405
    • Depth (mm): 115
    • Height (mm): 280
  3. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp789.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  4. Nagata Spray Bottle Trigger (Botol Semprotan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

  5. TORA Pressure Hand Sprayer
    Mulai

    Rp209.900

    TORA Pressure Hand Sprayer
    atribut:
    • Material: Plastic PVC
    • Hose Length (cm): 130
    • Pipe Length (cm): 55
  6. Tasco Compression Sprayers (SOLO) (Mesin Sprayer Otomatis)
    Mulai

    Rp849.900

    Tasco Compression Sprayers (SOLO) (Mesin Sprayer Otomatis)
    atribut:
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 350x200x525
    • Spray Pressure (kg/cm²): 2-6
    • Sprayer Emptry Weight (kg): 4
    • Sprayer Full Weight (kg): 16.5
    • Certification: Standard Nasional Indonesia (SNI)
    • Tank Capacity (L) : 15.0
  7. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  8. FIRMAN Knap Sack
    Mulai

    Rp489.900

  9. Tasco Flare Adapter (Adaptor Flare AC)
    Mulai

    Rp189.900

  10. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  11. Mesin HL Electric Sprayers
    Mulai

    Rp439.900

    Mesin HL Electric Sprayers
    atribut:
    • Current (A): 8
    • Pressure (psi): 90
  12. Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Deskripsi:
    Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hama
    atribut:
    • Material: Plastic
  13. Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
    • Dimensions (cm): 37x19x52
    • Tank Capacity (L) : 18
  14. Tasco Sprayer Electric 2 in 1 (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp869.900

  15. Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Deskripsi:
    Alat Penyemprot
    atribut:
    • Tank Capacity: 2 Litres
    • Dimension: 133 x 133 x 315 mm
    • Sprayer Empty Weight: 0.5 kg
    • Color: Green-White
  16. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    67%
    Mulai

    Rp659.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  17. Tasco Robot Compression Sprayers (Mesin Sprayer Otomatis)
    Mulai

    Rp459.900

  18. DAHLIA (Sprayer) Spray Gun
    Mulai

    Rp209.900

    DAHLIA (Sprayer) Spray Gun
    Deskripsi:
    -Can spray upward, sideways, upside down without leaving any liquid to the end.
    atribut:
    • Main Body Materials: Polypropylene (PP)
    • Container Materials: Polyethylene (PE)
    • Nozzle Materials: Brass/PP
  19. TOSITA Power Sprayer 2 in 1
    Mulai

    Rp719.900

    TOSITA Power Sprayer 2 in 1
    atribut:
    • Dimensions (mm): 38x20x54
    • Voltage (V): 12
    • Battery Capacity (AH): 8
    • Rated Current (A): 2.0-2.2
    • Input Charger (V/Hz): AC 100-240/50-60
    • Tank Capacity (L) : 13.8
Daftar Harga sprayer tasco Terbaru November 2026
Tasco Compression Sprayers (TB Series) (Sprayer Tangan)Rp799.900
DAHLIA (Sprayer) Spray GunRp369.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp789.900
Nagata Spray Bottle Trigger (Botol Semprotan)Rp14.900
TORA Pressure Hand SprayerRp209.900
Tasco Mist Blower (Mesin Semprot Elektrik)Rp2.499.900
Tasco Compression Sprayers (SOLO) (Mesin Sprayer Otomatis)Rp849.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
FIRMAN Knap SackRp489.900
Tasco Flare Adapter (Adaptor Flare AC)Rp189.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait